pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSH10060 Can. asoltato HF 100x60 lamelle 4/6/4 gr - ECSH10060

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSH10060 Can. asoltato HF 100x60 lamelle 4/6/4 gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Distanza della fessura - 6 mm

  • Larghezza della fessura - 4 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8032793873976

Codice prodotto

ETNECSH10060

Cod. produttore

ECSH10060

Produttore

ETN

Materiale:

Altro

Altezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Distanza della fessura:

6 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

5236 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 100X60