pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8989C4 Presa tel. RJ11-RJ12 Easy autocr.bianco - ECSE8989C4

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8989C4 Presa tel. RJ11-RJ12 Easy autocr.bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Impiego - RJ11

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8050507870448

Codice prodotto

ETNECSE8989C4

Cod. produttore

ECSE8989C4

Produttore

ETN

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Impiego:

RJ11

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

PRESA TELEFONICA RJ11 PLUG 6/4 - RJ12 PLUG 6/6 AUTOCRIMPANTE