ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8188 Presa HDMI Easy aggancio keystone bi - ECSE8188
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego - RJ45
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
6 PZ
EAN
8050507870394
Codice prodotto
ETNECSE8188
Cod. produttore
ECSE8188
Produttore
ETN
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego:
RJ45
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm