pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8175P Presa coas.ULB pass.Easy conn.M 10dB bi - ECSE8175P

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8175P Presa coas.ULB pass.Easy conn.M 10dB bi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Esecuzione della presa - TV

  • DAB+ - no

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507870387

Codice prodotto

ETNECSE8175P

Cod. produttore

ECSE8175P

Produttore

ETN

Tipologia:

Cassetta passante

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di uscite:

1

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

10 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

PRESA COASSIALE ULB PASSANTE (conn.maschio) 10dB