ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8035 Doppio pulsante generico Easy 10A bi. - ECSE8035
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Pulsante
Numero di bascule di azionamento - 2
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
12 PZ
Classificazione green
EAN
8050507870110
Codice prodotto
ETNECSE8035
Cod. produttore
ECSE8035
Produttore
ETN
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Pulsante
Numero di bascule di azionamento:
2
Numero moduli da frutto:
1
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Stampa:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
47 mm
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no