pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8025 Pulsante portanome Easy 1P/NO bi - ECSE8025

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8025 Pulsante portanome Easy 1P/NO bi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di poli - 1

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8050507873173

Codice prodotto

ETNECSE8025

Cod. produttore

ECSE8025

Produttore

ETN

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto singolo

Numero moduli da frutto:

2

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Stampa:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

46 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PULSANTE PORTANOME EASY 1P/NO 250V