pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8013 Presa italiana sic.Easy 2P+T 10A bi - ECSE8013

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8013 Presa italiana sic.Easy 2P+T 10A bi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P11

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8050507870080

Codice prodotto

ETNECSE8013

Cod. produttore

ECSE8013

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P11

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Bianco

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

46 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

PRESA ITALIANA CON SICUREZZA 10A 250Vac 2P+T