ELETTROCANALI SRL - ETNECSE801 Supporto Easy 2 mod.interasse 71mm - ECSE801
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Con chiodo - sì
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
40 PZ
EAN
8050507870059
Codice prodotto
ETNECSE801
Cod. produttore
ECSE801
Produttore
ETN
Tipologia:
Incassato
Con chiodo:
sì
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato


