pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8005 Pulsante unip.ill.Easy 16A 1P/NO bi. - ECSE8005

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8005 Pulsante unip.ill.Easy 16A 1P/NO bi.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8050507870035

Codice prodotto

ETNECSE8005

Cod. produttore

ECSE8005

Produttore

ETN

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Numero moduli da frutto:

1

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Con illuminazione:

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

Contatto di feedback:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PULSANTE UNIPOLARE GENERICO ILLUMINABILE 16A 250Vac