pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8000 Falso polo Easy bianco - ECSE8000

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE8000 Falso polo Easy bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 32 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8050507870004

Codice prodotto

ETNECSE8000

Cod. produttore

ECSE8000

Produttore

ETN

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

47 mm

Profondità dell'apparecchio:

14 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

14 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

FALSO POLO