ELETTROCANALI SRL - ETNECS6080BL Can. asolato 60x80 lamelle 4/6/4 blu - ECS6080BL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Distanza della fessura - 6 mm
Larghezza della fessura - 4 mm
Confezione
36 M
EAN
8056351665902
Codice prodotto
ETNECS6080BL
Cod. produttore
ECS6080BL
Produttore
ETN
Materiale:
PVC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Distanza della fessura:
6 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Senza alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
4215 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012