pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECS6060B Can. asolato 60x60 lamelle 4/6/4 bianco - ECS6060B

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECS6060B Can. asolato 60x60 lamelle 4/6/4 bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Distanza della fessura - 6 mm

  • Larghezza della fessura - 4 mm

Confezione

  • 32 M

EAN

8056351660822

Codice prodotto

ETNECS6060B

Cod. produttore

ECS6060B

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Distanza della fessura:

6 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

3046 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

CANALI ASOLATI TIPO S 60X60 BIANCO