ELETTROCANALI SRL - ETNECS60100B Can. asolato 60x100 lamelle 4/6/4 bianco - ECS60100B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Altezza - 100 mm
Larghezza - 60 mm
Distanza della fessura - 6 mm
Larghezza della fessura - 4 mm
Confezione
24 M
EAN
8056351661942
Codice prodotto
ETNECS60100B
Cod. produttore
ECS60100B
Produttore
ETN
Materiale:
PVC
Altezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Distanza della fessura:
6 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Senza alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
5332 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001


