ELETTROCANALI SRL - ETNECS4080BL Can. asolato 40x80 lamelle 4/6/4 blu - ECS4080BL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Altezza - 80 mm
Larghezza - 40 mm
Distanza della fessura - 6 mm
Larghezza della fessura - 4 mm
Confezione
40 M
EAN
8056351665865
Codice prodotto
ETNECS4080BL
Cod. produttore
ECS4080BL
Produttore
ETN
Materiale:
PVC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Distanza della fessura:
6 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Senza alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2530 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


