pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECS2540B Can. asolato 25x40 lamelle 4/6/4 bianco - ECS2540B

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECS2540B Can. asolato 25x40 lamelle 4/6/4 bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Distanza della fessura - 6 mm

  • Larghezza della fessura - 4 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8053676579679

Codice prodotto

ETNECS2540B

Cod. produttore

ECS2540B

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Altezza:

40 mm

Larghezza:

25 mm

Distanza della fessura:

6 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

760 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

CANALI ASOLATI TIPO S 25X40 BIANCO