pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECS15080 Can. asolato 150x80 lamelle 4/6/4 grigio - ECS15080

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECS15080 Can. asolato 150x80 lamelle 4/6/4 grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Distanza della fessura - 6 mm

  • Larghezza della fessura - 4 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8050507874576

Codice prodotto

ETNECS15080

Cod. produttore

ECS15080

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

150 mm

Distanza della fessura:

6 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

10872 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 150X80 GRIGI