pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECS150100 Can. asolato 150x100 lamelle 4/6/4 grigi - ECS150100

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECS150100 Can. asolato 150x100 lamelle 4/6/4 grigi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Distanza della fessura - 6 mm

  • Larghezza della fessura - 4 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

8050507874583

Codice prodotto

ETNECS150100

Cod. produttore

ECS150100

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Altezza:

100 mm

Larghezza:

150 mm

Distanza della fessura:

6 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

13824 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO S 150X100 GRIGI