pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECS10060BL Can. asolato 100x60 lamelle 4/6/4 blu - ECS10060BL

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECS10060BL Can. asolato 100x60 lamelle 4/6/4 blu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Distanza della fessura - 6 mm

  • Larghezza della fessura - 4 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8056351665766

Codice prodotto

ETNECS10060BL

Cod. produttore

ECS10060BL

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Altezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Distanza della fessura:

6 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

5236 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO S 100X60 BLU