pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECPA08 Spiralina per cablaggio autoestinguente8 - ECPA08

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECPA08 Spiralina per cablaggio autoestinguente8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polietilene ignifugo

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 200 M

EAN

8032636768384

Codice prodotto

ETNECPA08

Cod. produttore

ECPA08

Produttore

ETN

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polietilene ignifugo

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Temperatura d'esercizio di breve durata:

60 °C

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 V2

Senza alogeni:

no

Spessore della parete:

0.75 mm

Larghezza della spirale:

10 mm

Diametro del fascio:

340...340 mm

SPIRALINA AUTOEST. D. 8 X 10