ELETTROCANALI SRL - ETNECPA06 Spiralina per cablaggio autoestinguente - ECPA06
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile a spirale
Diametro nominale - 8 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polietilene ignifugo
Colore - Bianco
Confezione
300 M
EAN
8032636768377
Codice prodotto
ETNECPA06
Cod. produttore
ECPA06
Produttore
ETN
Tipologia:
Flessibile a spirale
Diametro nominale:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polietilene ignifugo
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Temperatura d'esercizio di breve durata:
60 °C
Caratteristiche antincendio:
Corrisponde a UL94 V2
Senza alogeni:
no
Spessore della parete:
0.9 mm
Larghezza della spirale:
8 mm
Diametro del fascio:
340...340 mm


