pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6601 Supporto MiVida 2 mod.interasse 71mm - ECMV6601

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6601 Supporto MiVida 2 mod.interasse 71mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Con chiodo -

  • Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8050507877317

Codice prodotto

ETNECMV6601

Cod. produttore

ECMV6601

Produttore

ETN

Tipologia:

Incassato

Con chiodo:

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Davanti

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

SUPPORTO MIVIDA INTERNAZIONALE 2 MOD. SCAT QUAD. INTERASSE 71mm