pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6088 Presa HDMI MiVida agg. keystone bi - ECMV6088

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6088 Presa HDMI MiVida agg. keystone bi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Impiego - HDMI

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8050507876501

Codice prodotto

ETNECMV6088

Cod. produttore

ECMV6088

Produttore

ETN

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Impiego:

HDMI

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

42 mm

PRESA MIVIDA HDMI AGGANCIO KEYSTONE - BIANCO