ELETTROCANALI SRL - ETNECMV608301 Adattatore Keystone MiVida conn.tel/dati - ECMV608301
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza dell'apparecchio - 23 mm
Altezza dell'apparecchio - 48 mm
Profondità dell'apparecchio - 26 mm
Confezione
32 PZ
EAN
8050507877300
Codice prodotto
ETNECMV608301
Cod. produttore
ECMV608301
Produttore
ETN
Colore:
Bianco
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Profondità dell'apparecchio:
26 mm
ADATTATORE MIVIDA KEYSTONE CONNETTORE TELEFONIA/DATI - BIANCO


