ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607510 Ronzatore MiVida 220V 8VA bianco - ECMV607510
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP00
Materiale del corpo - Plastica
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Colore del corpo - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
8050507876938
Codice prodotto
ETNECMV607510
Cod. produttore
ECMV607510
Produttore
ETN
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP00
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tono:
Tono continuo
Tipo di montaggio:
Incasso
Trasformatore incorporato:
sì


