pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607210 Suoneria MiVida 220V 8VA bianco - ECMV607210

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607210 Suoneria MiVida 220V 8VA bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione nominale - 220...220 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Batteria incorporata - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507876914

Codice prodotto

ETNECMV607210

Cod. produttore

ECMV607210

Produttore

ETN

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione nominale:

220...220 V

Tipo di corrente:

AC

Batteria incorporata:

no

Wireless:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Numero moduli DIN:

1

SUONERIA MIVIDA 220Vac 50Hz 8VA - BIANCO