ELETTROCANALI SRL - ETNECMV607201 Suoneria MiVida 12V 8VA bianco - ECMV607201
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC
Batteria incorporata - no
Confezione
12 PZ
EAN
8050507876907
Codice prodotto
ETNECMV607201
Cod. produttore
ECMV607201
Produttore
ETN
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC
Batteria incorporata:
no
Wireless:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
SUONERIA MIVIDA 12Vac 50Hz 8VA - BIANCO


