ELETTROCANALI SRL - ETNECMV60661 Diffusore LED notturno MiVida 1 mod. bi. - ECMV60661
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero moduli da frutto - 1
Tipo di montaggio - Incassato
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
6 PZ
EAN
8050507876402
Codice prodotto
ETNECMV60661
Cod. produttore
ECMV60661
Produttore
ETN
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
23 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Profondità dell'apparecchio:
38 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38 mm


