pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6061U Interruttore unip.chiave unif.MiVida 10A - ECMV6061U

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6061U Interruttore unip.chiave unif.MiVida 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8050507876389

Codice prodotto

ETNECMV6061U

Cod. produttore

ECMV6061U

Produttore

ETN

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Chiave

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Profondità di incasso:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

INTERRUTTORE MIVIDA UNIPOL. CON CHIAVE ESTRAZIONE IN POS. ON E OFF 10A 250Vac - BIANCO