ELETTROCANALI SRL - ETNECMV60481 Presa coas.TV MiVida conn.F bi. - ECMV60481
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Esecuzione della presa - TV
DAB+ - no
Numero moduli da frutto - 1
Numero di uscite - 1
Confezione
12 PZ
EAN
8050507876815
Codice prodotto
ETNECMV60481
Cod. produttore
ECMV60481
Produttore
ETN
Tipologia:
Cassetta passante
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di uscite:
1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
0 dB
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP00


