pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6045AR Presa ita.biv.sic.MiVida 2P+T10/16A ar. - ECMV6045AR

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6045AR Presa ita.biv.sic.MiVida 2P+T10/16A ar.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P17/11

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507876785

Codice prodotto

ETNECMV6045AR

Cod. produttore

ECMV6045AR

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P17/11

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Arancione

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

24 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

46 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

PRESA ITALIANA MIVIDA BIVALENTE 10/16A 250Vac - ARANCIO