ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6025 Pulsante portanome MIVIDA 1P/NO - ECMV6025
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Pulsante
Numero moduli da frutto - 2
Numero di poli - 1
Confezione
6 PZ
EAN
8033954878212
Codice prodotto
ETNECMV6025
Cod. produttore
ECMV6025
Produttore
ETN
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Pulsante
Numero moduli da frutto:
2
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Stampa:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no