pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6020 Commutatore MyVida 1P OFF centrale - ECMV6020

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6020 Commutatore MyVida 1P OFF centrale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8033954878182

Codice prodotto

ETNECMV6020

Cod. produttore

ECMV6020

Produttore

ETN

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

COMMUTATORE MIVIDA 1 POSTO OFF CENTRALE - BIANCO