pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6003 Deviatore unip.illum.MiVida16AX bi. - ECMV6003

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6003 Deviatore unip.illum.MiVida16AX bi.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8050507876693

Codice prodotto

ETNECMV6003

Cod. produttore

ECMV6003

Produttore

ETN

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

23 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Profondità di incasso:

38 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

DEVIATORE MIVIDA UNIPOL. ILLUMIN. 16AX-250Vac - BIANCO