pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMS32W02 Manicotto tubo-tubo IP65 32 conf. 2 pz - ECMS32W02

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMS32W02 Manicotto tubo-tubo IP65  32 conf. 2 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033954878496

Codice prodotto

ETNECMS32W02

Cod. produttore

ECMS32W02

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

no

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

MANICOTTI TUBO-TUBO IP65 Ø32 mm - GRIGIO conf 2 pz