ELETTROCANALI SRL - ETNECMS20W02 Manicotto tubo-tubo IP65 20 conf. 2 pz - ECMS20W02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
100 PZ
EAN
8033954878472
Codice prodotto
ETNECMS20W02
Cod. produttore
ECMS20W02
Produttore
ETN
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Senza alogeni:
no
Con funzione di blocco:
no
Tipo di funzione di blocco:
Altro
Per diametro del tubo nominale:
20 mm
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Colore:
Grigio
Materiale di tenuta:
Gomma
Con filettatura esterna:
no
Con filettatura interna:
no
Divisibile:
no
Eccentrico:
no


