pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL5004 DMyLife Attuatore d.inc.2circ.2ingr.cabl - ECL5004

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL5004 DMyLife Attuatore d.inc.2circ.2ingr.cabl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056351664592

Codice prodotto

ETNECL5004

Cod. produttore

ECL5004

Produttore

ETN

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Comando locale/manuale:

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Max. corrente di commutazione:

5 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

RICEVITORE DA INCASSO, 2 CANALI (IN TENSIONE) + INGRESSI, 230V AC