ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705WHAB Var.led dimm.MyLife dev.push-push bi AB - ECL4705WHAB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Manopola
Numero di unità - 1
Dimmer di serie - no
Tipo di carico - Carico induttivo
Ingresso stazione secondaria - no
Confezione
6 PZ
EAN
8059307212151
Codice prodotto
ETNECL4705WHAB
Cod. produttore
ECL4705WHAB
Produttore
ETN
Tipo di comando:
Manopola
Numero di unità:
1
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Carico induttivo
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza nominale carico resistivo:
20...150 W
Potenza nominale carico induttivo:
20...100 VA
Tipo di collegamento:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.53 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
39.53 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no