ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705TEC Var.led dimm.MyLife dev.push-push 4W-80W - ECL4705TEC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipo di comando - Manopola
Numero di unità - 1
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimmer di serie - no
Confezione
6 PZ
EAN
8053676577262
Codice prodotto
ETNECL4705TEC
Cod. produttore
ECL4705TEC
Produttore
ETN
Composizione:
Elemento base
Tipo di comando:
Manopola
Numero di unità:
1
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Dimmer di serie:
no
Tipo di carico:
Carico induttivo
Ingresso stazione secondaria:
no
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza nominale carico resistivo:
20...150 W
Potenza nominale carico induttivo:
20...100 VA
Tipo di collegamento:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.53 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
39.53 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no