pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705 Var.led dimm.MyLife dev.push-push 4W-80W - ECL4705

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4705 Var.led dimm.MyLife dev.push-push 4W-80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Manopola

  • Numero di unità - 1

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimmer di serie - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676577255

Codice prodotto

ETNECL4705

Cod. produttore

ECL4705

Produttore

ETN

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Manopola

Numero di unità:

1

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Carico induttivo

Ingresso stazione secondaria:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza nominale carico resistivo:

20...150 W

Potenza nominale carico induttivo:

20...100 VA

Tipo di collegamento:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.53 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

39.53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

VAR LED 230V DV P/P 4-80W