pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4363 Trasformatore MyLife 4 mod.63VA - ECL4363

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4363 Trasformatore  MyLife 4 mod.63VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

  • Tensione secondaria 3 - 24 V

  • Numero di fasi - 2

  • Potenza nominale - 44 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954879936

Codice prodotto

ETNECL4363

Cod. produttore

ECL4363

Produttore

ETN

Tensione secondaria 1:

12 V

Tensione secondaria 2:

12 V

Tensione secondaria 3:

24 V

Numero di fasi:

2

Potenza nominale:

44 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

TRASFORMATORE 3 MOD. 63VA