ELETTROCANALI SRL - ETNECL4350 Trasformatore MyLife 4 mod.50VA - ECL4350
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tensione secondaria 2 - 12 V
Tensione secondaria 3 - 24 V
Numero di fasi - 2
Potenza nominale - 35 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8033954879929
Codice prodotto
ETNECL4350
Cod. produttore
ECL4350
Produttore
ETN
Tensione secondaria 1:
12 V
Tensione secondaria 2:
12 V
Tensione secondaria 3:
24 V
Numero di fasi:
2
Potenza nominale:
35 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
TRASFORMATORE 3 MOD. 50VA


