ELETTROCANALI SRL - ETNECL4302 Limitatore sovratensione MyLife b.DIN 2m - ECL4302
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con contatto telecomunicazioni - no
Segnalazione nell'apparecchio - Ottico
Confezione
1 PZ
EAN
8033954879950
Codice prodotto
ETNECL4302
Cod. produttore
ECL4302
Produttore
ETN
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Grado di protezione (IP):
IP20


