pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4301 Temporizzatore MyLife luci scala - ECL4301

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4301 Temporizzatore MyLife luci scala

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Radiocontrollato - no

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954879943

Codice prodotto

ETNECL4301

Cod. produttore

ECL4301

Produttore

ETN

Tipologia:

Altro

Radiocontrollato:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

TEMPORIZZATORE EL. LUCI SCALE