pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4202 Unit di contatto remoto MyLife 12Vac - ECL4202

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4202 Unit di contatto remoto MyLife 12Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033954875532

Codice prodotto

ETNECL4202

Cod. produttore

ECL4202

Produttore

ETN

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Comando locale/manuale:

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

UNITA' DI CONTATTO REM. 12 VAC