ELETTROCANALI SRL - ETNECL4101WH Presa DEMIx TV SAT pas.(M/F)MyLife 4dB b - ECL4101WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Esecuzione della presa - TV/SAT
DAB+ - no
Numero moduli da frutto - 1
Numero di uscite - 2
Confezione
12 PZ
EAN
8033954875358
Codice prodotto
ETNECL4101WH
Cod. produttore
ECL4101WH
Produttore
ETN
Tipologia:
Cassetta passante
Esecuzione della presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di uscite:
2
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
4 dB
Banda di frequenza TV:
5...2150 MHz
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
41 mm