pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4100 Presa DEMIx TV SAT dir.(M/F)MyLife 0dB - ECL4100

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4100 Presa DEMIx TV SAT dir.(M/F)MyLife 0dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Esecuzione della presa - TV/SAT

  • DAB+ - no

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8033954875310

Codice prodotto

ETNECL4100

Cod. produttore

ECL4100

Produttore

ETN

Tipologia:

Cassetta passante

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di uscite:

2

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

PRESA DEMIX TV SAT DIRETTA