pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4089 Presa USB MyLife aggancio keystone - ECL4089

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4089 Presa USB MyLife aggancio keystone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Impiego - USB

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676571550

Codice prodotto

ETNECL4089

Cod. produttore

ECL4089

Produttore

ETN

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Impiego:

USB

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

PRESA STD USB MYLIFE AGGANCIO KEYSTONE