ELETTROCANALI SRL - ETNECL4087TEC Presa RJ45 MyLife autocr.Cat.6 UTP tec - ECL4087TEC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Categoria - 6
Tipo di collegamento - A crimpare
Confezione
6 PZ
EAN
8033954875044
Codice prodotto
ETNECL4087TEC
Cod. produttore
ECL4087TEC
Produttore
ETN
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
A crimpare
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo circolare:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per trefolo:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no


