pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4083WHAB Presa RJ45 MyLife Cat.5e UTP bi.AB - ECL4083WHAB

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4083WHAB Presa RJ45 MyLife Cat.5e UTP bi.AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 5e

  • Tipo di collegamento - A crimpare

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8059307212106

Codice prodotto

ETNECL4083WHAB

Cod. produttore

ECL4083WHAB

Produttore

ETN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

A crimpare

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo circolare:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

PRESA MYLIFE RJ45 UTP NS CAT5E BIANCO CON ANTIBATTERICO