pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4082WHAB Presa tel. RJ11-RJ12 autocr.MyLife bi.AB - ECL4082WHAB

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4082WHAB Presa tel. RJ11-RJ12 autocr.MyLife bi.AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - RJ11

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8059307212090

Codice prodotto

ETNECL4082WHAB

Cod. produttore

ECL4082WHAB

Produttore

ETN

Impiego:

RJ11

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

37 mm

PRESA TEL. RJ11-RJ12 AUTOCR.BI BIANCO CON ANTIBATTERICO